OAタップ マグネット付 3P×7個口 抜け止め機能 雷サージ防止 一括集中スイッチ付 3P→2P変換アダプタ付 エレコム

5つ
1件
4つ
3件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

OAタップ マグネット付 3P×7個口 抜け止め機能 雷サージ防止 一括集中スイッチ付 3P→2P変換アダプタ付

販売価格(税別): 2,790 / 税込3,069

平均満足度: (4件のレビュー)

7口の電源タップです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口の延長コードです。 (ぬけ止め防止)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (光るスイッチ)集中ON・OFFできうっかり消し忘れも防止できます。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 4件中 1件から 4件までを表示

並び替え:
2019年12月11日 17:19 満足度:

用途:工程のスイッチ入れ忘れ防止用集中電源

工程に設置してある器具の電源の入れ忘れが起きるのを防ぐため、タップに一括のスイッチがついているため、非常に便利です。
3端子タイプでアース対応なので、工場で助かります。

これは注文コード 34693687 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年02月19日 10:51 満足度: 合同会社北島ライフサイエンス研究所 様

用途:PC用電源ケーブルの整理

精密機械であり、雷防除のため通常のタップと交換。シッカリした作りで安心感があります。
ただ、コードがごっつくてもう少しフレキシブルだと配線し易いと思います。

これは注文コード 34693687 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年06月20日 17:28 満足度:

用途:作業台の集中コンセントに使用

作業台にPC、照明など沢山のプラグを入れるコンセントが必要で購入、口数の多いコンセントが少ないので重宝しています。
ただ抜け止めなので安全ですが、コンセントの間隔が狭いのでDC電源などの入れる順番考えないと隣同士が干渉して回すことが出来なくなり、プラグを抜く事ができなく事があります。
コンセントの間隔をもう5mm〜10mm広げてほしい。
マグネットは便利ですが、両端のプラグを抜く時に力負けしています。

これは注文コード 34693687 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年06月17日 16:16 満足度:

用途:実験室用

実験装置の電源に使用してますタップ数が多いので使用し易いですが
別カラーのがあるとさらによかったです

これは注文コード 34693687 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ