コネクタ保護カバー エレコム

5つ
1件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

コネクタ保護カバー

販売価格(税別): ¥559 〜

平均満足度: (2件のレビュー)

自作LANケーブルのツメ折れ防止に役立つパーツです。 ツメ折れ防止機構付。 ブーツがズレない仕様になっています。 対応ケーブル径:最大5.5mm(エレコム推奨RJ-45コネクタ)【用途】LANケーブルの自作に使用します

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示

並び替え:
2019年10月10日 14:36 満足度:

用途:LANケーブルにRJ45コネクタを取り付ける際に使用。

保護カバー固定のため、RJ45コネクタをLANケーブルに接続する際、一緒にかしめなければならないことが、最初分からなかった。その後も、何度かうまく一緒にかしめることができなかったが、作業に慣れてきたらそのような失敗もしない様になった。

これは注文コード 34929921 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年06月28日 15:15 満足度:

用途:PCのLAN接続

保護部分のパーツが反対側に少し回転する設計のため,かしめ工具と干渉せずにコネクタ製作が行えるようになっています.

これは注文コード 34929912 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ