コネクタ保護カバー エレコム

5つ
1件
4つ
0件
3つ
1件
2つ
1件
1つ
0件
エレコム

コネクタ保護カバー

販売価格(税別): ¥369 〜

平均満足度: (3件のレビュー)

色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。 ケーブルを作成する際に取り付ける先付けタイプ。 コネクタ部の保護にも役立ちます。 環境に配慮したエコ素材を使用しています。 塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用し、焼却時にダイオキシンなどの有害物質を発生させません。 直径6mmまでのケーブルに対応できます【用途】LANケーブルの自作に使用します

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 3件中 1件から 3件までを表示

並び替え:
2020年07月01日 22:19 満足度: ADACHI・EDS 様

用途:LANケーブルJ45コネクタカバーに使用

フリーケーブルのコネクター取付前に通して置いてからコネクターをセットします、爪の保護が簡単に出来て大変いいです。

これは注文コード 34930244 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年12月24日 10:25 満足度:

用途:自作LANケーブル用

物自体は悪くありませんが取り付け後、若干緩いせいか時間と共にずれてきてしまうので満足度:やや不満とさせて頂きます。(各メーカーのコネクタに対応するためだとしても少し緩いと思います)柔らかさや取り付け易さについては及第点だと思います。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

これは注文コード 34930235 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年05月01日 14:13 満足度: 有限会社中川電機 様

用途:LANケーブルの工事でコネクターの保護に使用

別の色も買っておけばと思った

これは注文コード 34930244 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ