「シャンプー椅子の油圧部分の修理」に関する評価|ナイロンチューブ N2シリーズ 乳白 5mの口コミ【通販モノタロウ】

ナイロンチューブ N2シリーズ 乳白 5m ニッタ・ムアー

5つ
6件
4つ
1件
3つ
2件
2つ
0件
1つ
0件
ニッタ・ムアー

ナイロンチューブ N2シリーズ 乳白 5m

販売価格: ¥389 〜

平均満足度: (9件のレビュー)

耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。【用途】多目的用途配管用

商品レビューを投稿する
2013年05月21日 16:12 満足度: 三美容室 様

用途:シャンプー椅子の油圧部分の修理

油圧が何気圧がかかっていたのか不明ですけど、バーストした。N1タイプを選ぶべきでした。使用圧力をタイプ別に説明してくださいね。

MonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

本製品の最高使用圧力(MPa)3.0となります。
N1商品として長さが長くなりますが下記ございます。
N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ) タイプN1-4-6×4 注文コード47060395 最高使用圧力(MPa):5.0(at20℃)
http://www.monotaro.com/g/00499256/
恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。

この口コミ・評価のURL
これは注文コード 34943754 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?