「カブ90ccに使用」に関する評価|2輪用ゲルバッテリーの口コミ【通販モノタロウ】

2輪用ゲルバッテリー ノーブランド

5つ
91件
4つ
15件
3つ
17件
2つ
11件
1つ
18件
ノーブランド

2輪用ゲルバッテリー

販売価格: ¥2,790 〜

平均満足度: (152件のレビュー)

GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

商品レビューを投稿する
2013年05月29日 13:57 満足度:

用途:カブ90ccに使用

前回はアマゾンから台湾製を購入、約1年弱でNG(2回キー抜き忘れのためバッテリ上がり)今回は交換後数日のため耐久性は不明、長持ちしてほしい。

この口コミ・評価のURL
これは注文コード 35308621 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?