標準LCDタイプCPUユニットZEN オムロン(omron)

5つ
2件
4つ
2件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
オムロン(omron)

標準LCDタイプCPUユニットZEN

販売価格(税別): 12,900 / 税込14,190

平均満足度: (5件のレビュー)

コンパクトなボディに機能を満載。 リレー、タイマ、カウンタ、タイムスイッチ機能をこれ一台で簡単に実現。 正面の液晶画面と8 つの操作ボタンでラダープログラミングが可能。 拡張ユニット増設で最大I/O点数44点まで拡張可能。10点入出力タイプは、最大34点。必要なI/O点数が足りない場合は、拡張I/Oユニットを3台まで増設可能。 拡張I/Oユニットは幅35mmのスマートサイズ。 エコノミータイプ、通信タイプがシリーズ追加。 ウィークリータイマ機能アップ。(時間精度アップ:月差±15s以下、日渡り動作・パルス動作が可能) 電源仕様はAC100〜240VとDC12〜24Vの2タイプ。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2021年04月16日 00:35 満足度:

用途:門扉制御盤用

商品紹介の情報が少ない。電源容量がどれだけ必要か。トランジスタの電流値も表示無い。メーカーのホームページでチェックしないと選べないのは不便。

これは注文コード 35502677 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年11月16日 08:02 満足度:

用途:多点出力の多機能カレンダータイマ

現行バージョンはカレンダータイマ機能が付いていて、入力信号と合わせてON-OFF制御できるため、かなり好き放題にプログラムできるのが非常に良いです。パソコン無しでプログラムできるのも良いところですね。

これは注文コード 35502652 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年08月15日 17:22 満足度:

用途:ガレージの自動化

端子が弱いので施工に注意です
棒端子対応っぽいですがこの弱さは心配になりますね
機能面は問題なし、プログラム完了で本施工待ちです

これは注文コード 35502686 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年02月06日 06:56 満足度:

用途:農業機械へ応用(機能の一部自動化)

農業機械で使用している為、電源は12Vに限ります。多数ある
PLCの中でも対応している製品はわずかで、貴重な存在です。
プログラムが理解しやすいのも嬉しい。応用範囲が広がります。

これは注文コード 35502661 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2012年08月26日 09:26 満足度:

用途:機器の自動発停

1.感想:機器本体が、コンパクト。
2.改善点:端子台が、電線としては、細すぎたりするので、入る入 らないが多い。
ユーザマニュアルが別途印刷であること。
3.おすすめポイント:使用例等も記載され、使用後がイメージしや すい。

これは注文コード 35502652 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人

戻る ページ: 1 次へ