3WAYインバーター65Wのレビュー
ネットブック 携帯電話の充電に最適!
USB端子2口付
6種類の安全保護回路を搭載
3種類の電源を同時に使用できます。
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
【用途】ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど
2017-02-12
- 用途:
- 100v 機器の充電
一回の使用で100vコンセント部分が使用できなくなった。特に容量オーバーもしていないのでボロ過ぎ。
2016-06-22
- 用途:
- 密閉型バッテリをキャンプ電源(主に携帯充電)に使用するために。
usbは800mA 2口。内蔵ファンが耳につきます。
ファンレス30wでも携帯充電器2個使えるので
そちらでも良かったかな?。計算根拠は次の通り。
AC携帯充電器に28VA(W)の記載でも、usb側では
5V/2Aは10W(MAX)。2割変換ロスがあても12Wなので
65Wは過剰だったかな?。
2016-06-23
- 用途:
- キャンプ時のAC電源確保に(主に携帯充電)
- 対象商品:
- 36298771
usbは800mA 2口。ファン内臓で耳につきます。
ファンレス30Wのインバータでも良かったかも。
計算は、AC充電器に28VA(W)の記載でも、usb側は
5V2A(MAX)で10W。変換ロスが2割でも12WでOK。
結果的にバッテリー駆動を考えるとファンの
動力が無駄に感じてしまう。ま、使い方の問題で
製品には問題んんだけどネ!。
仙臺総商 様2015-12-28
- 用途:
- 12Vから100Vに変換に使用
- 対象商品:
- 36298771
問題なく使えるが少し音が気になね!使用時 電源ON、OFF機能がないのが残念だが連続使用が可能なので満足はそている。
2011-09-07
- 用途:
- 車内でデジカメの充電などに
- 対象商品:
- 36298771
小型でダッシュボードの小物を置くスペースに入って便利。常時置いておく物として低ワット数は割り切る必要があり、大容量のインバーターは別に持っている。電源ケーブルが短いのとON/OFFスイッチがないのが難点。電源は延長して外部にスイッチも付けた。小型ながら冷却ファンを装備しており長時間使用できること、保護回路を多数装備してることなど好感が持てる。
2人が参考にしています