「自動車、サスペンションの一部」に関する評価|ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジの口コミ【通販モノタロウ】

ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)

5つ
1件
4つ
3件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
NMB(ミネベア)

ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ

販売価格: ¥3,690 〜

平均満足度: (4件のレビュー)

ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。

商品レビューを投稿する
2013年05月23日 06:10 満足度: カロッツェリア カワノ 様

用途:自動車、サスペンションの一部

ベアリング部分、手で動かした感じは重くて精度は高そう。 値段は高価。 THKと比べるとひとまわり大きく交換などは周りへの干渉に注意。 細目ピッチ並目ピッチしか無く残念。

この口コミ・評価のURL
これは注文コード 36574203 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?