電気式刈払機 Mr.ポールバリカンのレビュー
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
【用途】高い生垣や庭木の刈り込み等。
2021-11-30
- 用途:
- 植木や庭の木の刈り込み
- 対象商品:
- 36947811
思ったより大変重く、扱いが大変です。バリカンの部分だけ外して、低い植木の刈込をしたくても、長い柄が邪魔をして、苦労します。今後の改良を期待します。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。
2021-06-08
- 用途:
- 垣根の剪定作業
- 対象商品:
- 36947811
今回2台目の「マサシ」ですが、電源コードの本体接続部分が改良(コードホルダー新設)され接触不良のトラブルが解消され安心し使う事ができそうです。
2021-07-21
- 用途:
- 庭木の剪定(一部5m以上の樹木含む)に使用する。
- 対象商品:
- 36947811
やや満足は、最長にした場合少し重く感じるのが難点、バリカンの部分がしっかりしているので仕方ないですが、その他は申し分なく使用してます。
2020-08-20
- 用途:
- 槙の木、ヤマモモ、木斛などの剪定
- 対象商品:
- 36947811
枝の整枝でこんもりと仕上げる剪定の際に、遠く目からの外観を構成しながら使用するときに大変重宝している。刃先の無段階調節、軽重量などの利点が気に入っている。最後に丁寧に仕上げることにしている。
2014-07-31
- 用途:
- 庭木選定作業
- 対象商品:
- 36947811
高所、手の届かないところの枝や木を容易に伐採できて重宝しました。
高所恐怖症の私に取っては便利な逸品です。
ネット発注から商品到着まで迅速な対応で、到着日に早速開梱して使用しました。
ほんとに優れものだと思います。
4人が参考にしています