MINOURA(箕浦)
(24件のレビュー)
リア三角フック型スタンド
販売価格(税別): ¥3,390
平均満足度:
フックが改良された装着簡単スタンド。 自転車を軽く持ち上げ、フレームのリア三角(シートステーとチェンステー)の2箇所をフックに差し込むだけで自転車を自立させることのできる、最も装着に力が要らないタイプのスタンドです。後輪が持ち上がるため、ディレーラ調整やチェンの清掃などの軽いメンテナンスに便利です。 X字型の脚は、前後左右への動きに対してもしっかりと自転車を支えます。 フックはより自転車に優しく、使いやすいように改良されています。DS-520では発泡PVC製のフックに変更されソフトにフレームに接するように改良されています。 フレームサイズやホイールサイズによって後輪の持ち上がり方を調節できるよう、上下のフックがそれぞれ100mm差で2ヶ所に装着位置を変えられる機能はそのまま継続しています。 支柱は折りたたみ式で、使用しないときは支柱根本のつまみを引き上げるだけでコンパクトに折り畳んで収納しておくことができます。

レビュー検索結果 24件中 1件から 20件までを表示
並び替え: