「自転車後輪のパンク修理など。」に関する評価|リア三角フック型スタンドの口コミ【通販モノタロウ】

リア三角フック型スタンド MINOURA(箕浦)

5つ
13件
4つ
3件
3つ
1件
2つ
4件
1つ
0件
MINOURA(箕浦)

リア三角フック型スタンド

販売価格: ¥3,390

平均満足度: (21件のレビュー)

フックが改良された装着簡単スタンド。 自転車を軽く持ち上げ、フレームのリア三角(シートステーとチェンステー)の2箇所をフックに差し込むだけで自転車を自立させることのできる、最も装着に力が要らないタイプのスタンドです。後輪が持ち上がるため、ディレーラ調整やチェンの清掃などの軽いメンテナンスに便利です。 X字型の脚は、前後左右への動きに対してもしっかりと自転車を支えます。 フックはより自転車に優しく、使いやすいように改良されています。DS-520では発泡PVC製のフックに変更されソフトにフレームに接するように改良されています。 フレームサイズやホイールサイズによって後輪の持ち上がり方を調節できるよう、上下のフックがそれぞれ100mm差で2ヶ所に装着位置を変えられる機能はそのまま継続しています。 支柱は折りたたみ式で、使用しないときは支柱根本のつまみを引き上げるだけでコンパクトに折り畳んで収納しておくことができます。

商品レビューを投稿する
2013年05月23日 22:44 満足度:

用途:自転車後輪のパンク修理など。

シンプルで使い安い。場所をとらず簡単に収納できる。

この口コミ・評価のURL
これは注文コード 37577066 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?