全自動バッテリー充電器(12V) ACDelco

5つ
2件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
ACDelco

全自動バッテリー充電器(12V)

販売価格(税別): ¥33,900

平均満足度: (2件のレビュー)

マイコン制御による自動充電で、アイドリングストップ車用ISSバッテリーに最適!待望のCCA自動充電機能:JIS規格とは異なるCCAを表示している輸入車バッテリーにも対応。CCA値を手入力することで、適した充電プログラムを選択するとともにバッテリーの状態を分析し、短時間で最適な充電を行います。高速充電が可能!:20/30/40Aのときは高速充電モードとなり、充電時間を従来の約半分に短縮。レインフォースドアクティベーションモード(メンテナンス強化機能):30分間、高電圧・高電流にて強制充電を行い強制的にバッテリーを活性化させる機能です。バッテリーが劣化したり、電極がサルフェーション化して正常に充電できないときに使用する事でバッテリーの回復を促進させます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示

並び替え:
2018年07月05日 18:08 満足度:

用途:在庫車の充電他

他社の製品よりも価格が安く非常に使いやすくコンパクトなのに
容量が大きくてよい

これは注文コード 37683204 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年12月13日 22:57 満足度:

用途:バイクからトラックや、重機のバッテリー充電

これまでは他社の充電器を使っていましたが、
使えるバッテリーが限られてたので、これに買い替えました。
ACDelcoは二流品かと思ってたのですが、一流メーカーだと分かったので
これにしました。

普通の充電器は10V以下に下がると充電できないのですが
この充電器は、12Vのバッテリーを数年放置して3Vしかないバッテリーでも
充電できるのにはびっくりでした。
ただ、時間はかかりそうでしたので途中で止めてしまいましたが…

高速充電モードも有りますが、普通の急速充電とは違うようで、
急速充電のようにバッテリーを痛める事も少ないようですので、
ちょっと良い充電器を探してる方にはお勧めです。

ただ、コードが入力出力側ともに硬いのが難点ですが…

これは注文コード 37683204 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人

戻る ページ: 1 次へ