microSDHCカード トランセンド

5つ
2件
4つ
1件
3つ
2件
2つ
0件
1つ
0件
トランセンド

microSDHCカード

販売価格(税別):  

平均満足度: (5件のレビュー)

SD 2.0規格に完全準拠SDカードのわずか10%のサイズ。アダプタを装着することでSDHC規格に対応したSDスロット搭載デバイスで使用可能。プラグ&プレイに対応。エラーを検出し、修正するError Correcting Code (ECC)機能を搭載。Secure Digital Music Initiative (SDMI)に準拠。コンテンツを保護するCPRM (Content Protection for Recordable Media)に対応。ファームウェアをロードするIn System Programming (ISP)機能を搭載。オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2017年10月14日 16:53 満足度:

用途:カメラの画像保存しコンピューターへ画像出力

安くても信頼性があるため、いつもこのメーカーを使用している。
マイクロSDで記録し、カードケースを利用して、直接コンピューターに情報移動している

これは注文コード 38166222 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年10月12日 07:02 満足度:

用途:スマホ用

当然ですが問題なく使えてます。これからも、利用します。

これは注文コード 40420484 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年12月17日 19:21 満足度:

用途:ゲーム機

アダプターもついてきて普通に使えます。
ケータイ用で1Gとか安いといいけどね

これは注文コード 38166222 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年03月19日 19:43 満足度:

用途:デジタルカメラ

特に問題は無い

これは注文コード 38166222 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年07月30日 16:41 満足度: テイ シークェンス 様

用途:スマートフォンに内蔵して写真などを格納

特に問題なし
特徴も無し

これは注文コード 40420484 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ