ロングレバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

5つ
3件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
NKKスイッチズ(日本開閉器)

ロングレバー形トグルスイッチ Mシリーズ

販売価格(税別): ¥389

平均満足度: (3件のレビュー)

軽快な切換え動作。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケース成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 3件中 1件から 3件までを表示

並び替え:
2020年05月10日 12:27 満足度:

用途:故障部品と取り換えた。

迅速な対応で感謝いたします、部品交換し照明器具が使えるようになりました
ありがとうございました。

これは注文コード 38445531 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月17日 15:30 満足度:

用途:電気工作

自分の欲しかったものにマッチングしており気に入っております。

これは注文コード 38445531 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月15日 19:32 満足度:

用途:作業機器のスイッチこしょう

作業機器のスイッチが今までより、使いやすくなって、みんな喜んでいます

これは注文コード 38445531 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ