「バイクの電圧モニター」に関する評価|VTメータークロックの口コミ【通販モノタロウ】

VTメータークロック ナポレックス

5つ
3件
4つ
3件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
ナポレックス

VTメータークロック

販売価格:  

平均満足度: (7件のレビュー)

標準時刻電波を受信して自動的に時刻を合せる、時刻合せのいらない電波時計と表示の組み合わせで「内気温度/電圧」「外気温度/電圧」「内気温度/外気温度」を表示する内外温度計・電圧計がオールインワンになりました。日本標準時刻電波40kHz&60kHzの2局自動受信で、日本全域対応。電波を正しく受信する所では、高い時刻精度を保ちます。時刻の他に、カレンダー表示付で月、日、曜日、時、分、秒を表示します。12時間表示と24時間表示の切替スイッチ付です。アラームとLED.の光で路面凍結を警告します。アラームとLED.の光で電圧異常を警告します。最高気温と最低気温を記録するメモリー機能付です。ブルー又はオレンジ色に切り替えできるバックライト付で暗い所でもはっきり見えます。角度調整が自由に出来る取付ステー付で取り付け場所を選びません。過電流保護として、カープラグにヒューズを内蔵しました。

商品レビューを投稿する
2013年05月26日 01:46 満足度:

用途:バイクの電圧モニター

やや横のサイズは大きいですが許容範囲内です。
温度計の性能はさほど問題ありません。
電波時計の感度も問題ありません。
電圧計はだいたい0.1V〜0.2Vほど低く測定されます。
電圧計はおまけですね。

この口コミ・評価のURL
これは注文コード 38453457 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?