セルスター
(3件のレビュー)
DC/ACインバーター MPUシリーズ
販売価格(税別):
平均満足度:
USBもACコンセントもOK。車の中でいろいろ使えるハイブリッドインバーター。6つの保護機能でトラブルを未然にガード。出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。(出力オーバー保護)出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。(出力ショート保護)本本製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。(異常温度検出保護)入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(入力逆接続保護)入入力電圧が約9V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(入力電圧低下保護)入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(入力過電圧保護)【用途】12V車専用

レビュー検索結果 3件中 1件から 3件までを表示
並び替え:
戻る ページ: 1 次へ