DC/ACインバーター HGU12Vシリーズ セルスター

5つ
5件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
セルスター

DC/ACインバーター HGU12Vシリーズ

販売価格(税別): ¥3,590 〜

平均満足度: (5件のレビュー)

クルマの中でUSB機器も家電も使える!パワーインバーターミニ。USB機器もACコンセントも使える!出力オーバー表示入力電圧低下アラーム安心の1年保証6つの保護機能でトラブルを未然にガード。出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切ります。(出力オーバー保護)出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(出力ショート保護)本製品内部の温度が約75℃以上になると、強制的に電源を切ります。(異常温度検出保護)入力側の(+)端子と(-)端子を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(入力逆接続保護)入力電圧が、設定値以下に低下すると、強制的に電源を切ります。(入力電圧低下保護)入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。(入力過電圧保護)【用途】12V車専用

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2018年10月20日 14:31 満足度: NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様

用途:バッテリーから交流100Vに変換 石油ストーブを駆動するため。購入

今は USB端子もあり、今回の大停電を経験し、夜間・また冬に停電になった場合の、寒さ対策(暖房)に使用。実際実用的で、安価で助かっております。また携帯電話の充電にも使用でき。良い製品です。

これは注文コード 38467642 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月20日 17:54 満足度: ホテルマンションマネージメント株式会社 様

用途:主に災害時に使用予定 家庭用品に充電等

コンパクトで自分の用途には最適です、

又 配送も思ったより早かったですね。

これは注文コード 38467642 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年08月27日 14:51 満足度:

用途:自然環境の測定機用電源として初めて使用した。

従来発電機を使っていましたが、取り扱いも簡単で、静かで非常に満足しています。引き続いて他の電源も検討したいと思っています

これは注文コード 38467651 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年04月16日 19:56 満足度:

用途:トラックで使用

この無骨なデザインと絶対的なメーカーが好きで迷わず購入、usbも使用出来るので必要十分です

これは注文コード 38467651 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年10月25日 14:11 満足度: 飯綱貨物 様

用途:車内で髭剃り、無線機の充電等に使用

もう少しサイズが小さければ尚ありがたい。
使い勝手がよく満足しています。

これは注文コード 38467651 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ