HEIKO
(7件のレビュー)
ナイロンポリ SPN(バリア)タイプ
販売価格(税別): ¥1,390〜 / 税込¥1,529〜
平均満足度:
バリア性を持つ素材を使用し、脱酸素剤使用やガス充填包装を可能にしました。中身の酸化を防止し、鮮度を保ちます。 -40℃から90℃という幅広い範囲にわたっての冷凍・温熱が可能なため、さまざまな食品包装にご利用いただけます。 加熱殺菌条件として95℃/30分までのボイルが可能です。 燃却した場合でも塩素ガスを発生しない、環境にやさしいフィルムを使用しています。 特殊ラミネート加工により、袋の開口性や突き指し強度、耐摩耗性に優れています。 ヒートシール機の推奨温度は170℃前後です。【用途】肉加工品、惣菜、お餅、チーズ、菓子など

レビュー検索結果 7件中 1件から 7件までを表示
並び替え:
戻る ページ: 1 次へ