帯電ロケータ ベッセル

5つ
2件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
ベッセル

帯電ロケータ

販売価格(税別):  

平均満足度: (3件のレビュー)

帯電物体の電位を非接触でデジタル表示 目に見えない静電気を簡単に表示します。樹脂成形品の帯電チェック、フィルムや用紙・包装容器の帯電チェック、板金塗装面の帯電チェック、除電器の効果テストに最適です。100V単位で0〜±19.9kVまで0.5秒ごとに計測表示します。携帯に便利な小型軽量タイプ 収納ソフトケース付きです。低消費電力設計 単三乾電池4本で約6ヵ月使用可能です。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 3件中 1件から 3件までを表示

並び替え:
2013年09月24日 18:49 満足度:

用途:プラスチックの静電容量測定

さっそく御送り頂きありがとうございます。無理をいい領収書も発行して頂きありがとうございました。帯電ロケータは思ったよりも簡単でびっくりしました。がもう少し精密なデータをはかりたい気もしますが。有り難うございました。

これは注文コード 39496186 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年06月19日 08:55 満足度:

用途:製造装置の試験運転に。

簡単に使用できて、価格も安価で、精度もちょっとした確認には
十分なものでよかったです。

これは注文コード 39496186 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年06月06日 14:08 満足度:

用途:除電器の効果確認

除電効果確認のために使用する点では、高額な機器と全く遜色ない計測結果を得られます。
スイッチが軽く、ソフトケースの上からでも入ってしまいます。

これは注文コード 39496186 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ