エアーチャック(ISO方式ホイール対応) 東洋金属(コンドル)

5つ
3件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
東洋金属(コンドル)

エアーチャック(ISO方式ホイール対応)

販売価格(税別): 3,190 / 税込3,509

平均満足度: (3件のレビュー)

従来のダブルタイヤやアルミホイールにも使用できます。 型状サイズは、小型仕様。 エクステンションパイプは、頭部にストレートに接合。 バルブ口と頭部接着面は、角度10°の傾き。 キャップ(フタ)の頭部組み付けは、埋め込み式。【用途】大型車新ISOホイールに対応

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 3件中 1件から 3件までを表示

並び替え:
2020年05月18日 20:28 満足度:

用途:大型車のタイヤメンテナンス

ISO のダブルタイヤの内側ホイールは やはりこのサイズがないと

これは注文コード 40507117 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年04月13日 19:06 満足度: 井口車輌 様

用途:Wタイヤの内側の空気圧調整

このストレートタイプをずっと探していました。Wタイヤの内側の空気圧調整が出来て満足です。そして安かったです。

これは注文コード 40507135 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年09月17日 08:26 満足度: 花園自動車 様

用途:大型車の空気圧点検・調整

グリップがついていて握りやすく押しやすい。大型車の内側タイヤにも楽に使えて便利です。ただ先端チャック内部のオーリングが痛みやすいのかエアー漏れがおこりやすいように思います。交換用のオーリングも販売してほしいです。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 40507117 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ