使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2の口コミ・評価|みんなの商品レビュー【通販モノタロウ】

使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2 重松製作所

5つ
0件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
1件
重松製作所

使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2

販売価格: ¥2,690

平均満足度: (1件のレビュー)

内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。 しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。 金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 1件中 1件から 1件までを表示

並び替え:
2016年04月19日 01:25 満足度:

用途:少し埃っぽい場所での作業

使用限度時間(h) 23 と表示されているが マスクには18時間と印刷されている。
弁が薄いためか8822E-DS2より排気抵抗が高く感じられる。
マスクが湿度で柔らかくなるにつれマスク自体が大きく収縮を繰返す。
それにつれ、ケバの水滴が鼻や口に纏わりついて不快。
鼻回りの空気の漏れは無い。
比較的快適に使えるのは6時間程度と思われる。

MonotaROからの回答:

この度は、大変申し訳ございません。
ご指摘通り正しい使用限度時間は18hとなります。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
何卒よろしくお願い致します。

この口コミ・評価のURL
これは注文コード 58394664 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ