アームプロテクター ファルテッコー FALCON(ファルコン)

5つ
0件
4つ
2件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
FALCON(ファルコン)

アームプロテクター ファルテッコー

販売価格(税別): ¥2,090 〜

平均満足度: (3件のレビュー)

驚異的な保護力!危険な作業中の手首と腕を、刃傷ややけどからしっかり守ります。 ファルテッコーは、ケブラー素材を使用したアーム・プロテクターです。手首、腕を切創及び熱からガードします。 アームプロテクターを装着後、手袋をすることにより、危険であった手首をしっかりガードし、ズレてくる心配はありません。 車のエンジンルームの作業、工業機械等の取扱い時に袖の巻き込み防止、陶芸などの窯での作業、溶接作業、園芸作業などの安全対策に最適です。 ケブラー繊維は、500℃まで耐えられるハイテク繊維であり、溶けたり、皮膚に付着することはありません。 表・裏の区別はありません。どちらを使用していても効力は一緒です。片腕(1枚)入りです。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 3件中 1件から 3件までを表示

並び替え:
2018年02月05日 17:46 満足度:

用途:吹きガラスにて

吹きガラスで火傷の予防で腕につけている
Lサイズではあるが、やや小さいと感じる。
使用者は男 
生地の厚みは2枚合わせで、米国の輸入ものより厚く感じる
もう少しサイズに余裕が欲しい

これは注文コード 58414903 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年04月18日 15:22 満足度: 神奈川設備 様

用途:自動車修理など

Lサイズのわりには、少し小さいかな

これは注文コード 58414903 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年05月03日 20:08 満足度:

用途:熱刃近くの作業時。

もう少しサイズ的にゆとりがほしい。男性にはきついし、女性でも夏の汗ばむ季節だと着脱しにくい。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

これは注文コード 58414903 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ