USB延長ケーブル A-A 鉛フリーはんだ ブラック エレコム

5つ
3件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
1件
エレコム

USB延長ケーブル A-A 鉛フリーはんだ ブラック

販売価格(税別): 1,890 / 税込2,079

平均満足度: (4件のレビュー)

最大20mまで延長できる、USB2.0対応延長ケーブル(延長コード)。信号補正機能内蔵でusb2.0の特性を保ったまま、20mまで延長が可能です。 5mのUSB2.0対応延長ケーブル(延長コード) 3本のカスケード接続と、5mケーブル1本で最大20mまで延長可能 対応機種1:【ハイスピードモードを含むUSB2.0動作への対応】Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP1以降、 Windows 2000 SP4以降。※USB2.0ハイスピードモードに対応したインターフェイスが必要です。 対応機種2:【USB1.1互換での動作への対応(ハイスピードモードでは動作いたしません)】 Windows Vista/XP/2000/Me/98SE/98【用途】パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器を延長するケーブルです。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 4件中 1件から 4件までを表示

並び替え:
2018年04月15日 09:08 満足度:

用途:PCと分光器の接続

分光器から離れた場所で操作する必要があり、購入しました。問題なく作動しています。商品名を「エクステンダー」ではなく「リピーター」として頂くと判り易くなります。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 58438344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年07月02日 17:01 満足度:

用途:PLCのデバッグ作業

離れた場所で問題なく使用できました。

これは注文コード 58438344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年12月05日 10:18 満足度:

用途:USB機器のケーブル延長用として。。。

Win7で使用してプリンターへ接続してますが、その日初めて使用する際ケーブルを認識出来ず、USBジャックを一度抜き差ししないと通信出来ません。勿論ドラーバーも更新しましたが同じです。だだのケーブル延長用を検討の方は他のものを検討される事をお薦めします。

MonotaROからの回答:

この度はご意見有難うございます。
技術的な内容につきまして弊社でのサポートができませんので、下記メーカーの問い合わせ窓口までご相談下さい。
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL:0570-084-465
FAX:0570-050-012
よろしくお願いいたします。

これは注文コード 58438344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年05月19日 08:35 満足度:

用途:監視カメラ画像記録装置の動画を別の部屋で確認するためマウスの延長コードとして使用。

メーカーからは延長対応してないから無理といわれたのでとりあえず使ってみたら問題なく使えました。

これは注文コード 58438344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ