マグナムビット ベッセル

5つ
1件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
ベッセル

マグナムビット

販売価格(税別): ¥479 〜

平均満足度: (2件のレビュー)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 新開発”リブ付十字刃先”とトーション効果による、超高耐久ビットです。 ”強化リブ付十字刃先”によりトルク伝達ロスが少なく、効率的なトーション効果を実現しました。 強化リブ付き刃先で強度がアップし、折れ・曲がりに断然強くなっています。 ビットの交換時はスリーブを引くとバネの効果ででビットがスッとでてきますので、片手交換が可能です。プラバネ部分を持てば、熱くなったビットを取り出すのに便利です。※ビット長さや使用機種によってはプラバネ効果が作用しない場合があります。 プラバネは両頭ビットと段付きビットで色分けし、カラフルなデザインです。 マグネット入り。【用途】根太打ち・床下施工等の木工作業、サッシ枠取付・軒天ボード施工等の鉄工作業などあらゆるネジ締め作業に。(板金、2×4、コンクリート、設備、鉄工、内装、など)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示

並び替え:
2016年07月16日 00:37 満足度:

用途:水道工事にて

近くのホームセンターより種類も豊富で、安く入手でき助かりました。

これは注文コード 75254645 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年01月27日 19:24 満足度:

用途:当然ビス止め

まだ数回のため、難しい

これは注文コード 75254654 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ