LANケーブル cat6 やわらか より線 ツメが折れない素材 つめ折れ防止カバー付き RoHS LD-GPYT エレコム

5つ
1件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

LANケーブル cat6 やわらか より線 ツメが折れない素材 つめ折れ防止カバー付き RoHS LD-GPYT

販売価格(税別): 419 / 税込461

平均満足度: (1件のレビュー)

ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリ6(カテ6)に準拠しています。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。【用途】ネットワークをつなぐ通信ケーブル

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 1件中 1件から 1件までを表示

並び替え:
2017年01月30日 21:41 満足度:

用途:事務所内LAN配線

ケーブル断面も小さく柔らかいので取り回しが楽でした。

これは注文コード 75917195 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ