ミニUSBケーブル サンワサプライ

5つ
3件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
サンワサプライ

ミニUSBケーブル

販売価格(税別): 579 / 税込637

平均満足度: (3件のレビュー)

USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンタを接続することもできます。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。 USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。製品パッケージにも指定されているロゴマークが印刷されています。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも、もちろん使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 3件中 1件から 3件までを表示

並び替え:
2020年07月28日 15:10 満足度: 新潟工業短期大学 様

用途:PLCとパソコン(ラダー作成ソフト)の接続に使用

ケーブルが比較的太く、フェライトコアも邪魔でかさばるので、
通常用途ではマイナス面が多いですが、
信頼性が求められる用途で使用するため、安心感が高いです。
特にケーブルの強度がしっかりとしています。

これは注文コード 76032993 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年09月28日 20:34 満足度:

用途:充電用

1mの長いものを買いました。品質は全く問題ありません。良い商品です。

これは注文コード 76032993 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年07月27日 19:20 満足度: 有限会社アスコ通信特機 様

用途:ビデオのインポートなど

ケーブルは太くエラーは起きません。
安心して使えます。

これは注文コード 76026991 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ