静音ワイヤレスマウス サンワサプライ

5つ
2件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
1件
サンワサプライ

静音ワイヤレスマウス

販売価格(税別): 1,690 / 税込1,859

平均満足度: (3件のレビュー)

クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1の静かさです。周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。 深夜、職場や会議中、図書館など公共施設、赤ちゃんがいる家庭などで使用するときにに最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)です。(サンワサプライ社内テスト値) ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 15×19mmの超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずか8mmです。ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 ノートパソコンのUSBポートを空ける必要がある場合にも、マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。 光学センサーが動きを読み取ってくれるので、使うシーンを選ばず正確で自然な動きを実現します。ボールがないので可動部にゴミやホコリが付きにくくクリーニングも不要です。 マウス本体裏面に電源ON・OFFスイッチが付いています。未使用時のバッテリー消耗を抑えることができます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 3件中 1件から 3件までを表示

並び替え:
2021年09月01日 10:48 満足度:

用途:会議中や出先でのパソコン操作

同じモデルを気に入っており、5年以上利用していましたがさすがにクリックの効きが悪くなってきたため買い直しました。
静かな外出先や会議中は、カチカチというクリック音ですら周りの方への迷惑になりかねませんが、このマウスならばクリック音を気にせずに、気兼ねなく自分の作業に取り組めます。

このレビューは参考になりましたか?
 
2014年02月18日 14:50 満足度:

用途:深夜、早朝のパソコン作業に使用します。

思った以上に静かです。非常に満足しています。

これは注文コード 76055174 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年12月03日 19:26 満足度:

用途:普通のマウスと変わらない

うるさい。普通とかわらない。損した。

これは注文コード 76055183 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ