高性能雷ガード サンワサプライ

5つ
0件
4つ
0件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
サンワサプライ

高性能雷ガード

販売価格(税別): 2,690 / 税込2,959

平均満足度: (1件のレビュー)

落雷により電源線やADSL回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 雷ガード機能が正常に作動時確認ランプが点灯します。 アース線が接続できる端子付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。 出力コンセントは2P・2個口の設計です。 壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードします。 (アナログ、ISDN、ADSL対応)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 1件中 1件から 1件までを表示

並び替え:
2019年06月30日 16:10 満足度:

用途:ADSLの雷対策

ADSLのモジュラージャックから雷の電流が侵入して、タミナルアダプターが2回破損したので、その対策に購入した。
性能についてはまだ分からないが、アースが必要で、自分でアースの配線および設置を行った。

これは注文コード 76058866 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ