★5つ |
|
4件 | ||
★4つ |
|
0件 | ||
★3つ |
|
0件 | ||
★2つ |
|
0件 | ||
★1つ |
|
0件 |
サンワサプライ
(4件のレビュー)
SDカードリーダー付きUSB2.0ハブ
販売価格(税別): ¥1,090 〜
平均満足度:
SDXC 64GB、SDHC 32GBに対応したカードリーダー機能付きUSBハブです。1台2役で、省スペースに設置できます。 USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応しています。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。 ACアダプタを使用しないバスパワータイプです。 ケーブル長が7cmと短いのでノートパソコンやネットブック、ゲーム機での使用に最適です。 コネクタロック付きで、ケーブルを本体に固定することができ、持ち運びに便利。 上にスライドすると、コネクタを取り外せます。

レビュー検索結果 4件中 1件から 4件までを表示
並び替え:
戻る ページ: 1 次へ