スイッチングハブ 5ポート 10/100M 電源外付ACアダプタ 超小型 プラスチック筐体 LAN-SW05PS エレコム

5つ
1件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

スイッチングハブ 5ポート 10/100M 電源外付ACアダプタ 超小型 プラスチック筐体 LAN-SW05PS

販売価格(税別): 1,790 / 税込1,969

平均満足度: (1件のレビュー)

100BASE-TX対応のLANポートを搭載したエコ省電力タイプの電源外付プラスチック筐体LANハブ(LANHUB)です。 非常に小型で設置場所を選びません。パソコンをはじめ、デジタル家電やゲーム機等幅広い機器で使用出来ます。 たった幅73.3mm×奥行き51.5mm×高さ13.5mmというサイズで非常に小型のスイッチングハブです。場所を取らないので、設置場所を選びません。 省エネ法に対応した省電力タイプのスイッチングハブです。たった2.1W(全ポートリンク時)と非常に省電力に優れたスイッチングハブです。 全てのLANポートは、「Auto MDI/MDI-X機能」に対応しています。接続先のLANポートの仕様に応じて自動的に識別を行い接続します。LANポートの仕様や、ストレートケーブル/クロスケーブルの違いを意識する必要がありません。 「ファンレス」の静音設計により、常時稼動でも騒音の心配がありません。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 1件中 1件から 1件までを表示

並び替え:
2018年02月21日 15:19 満足度:

用途:PCの2台接続に使用

特に異常なく2台同時に使用しています。
小型で場所をとらないのが良いです。

これは注文コード 76080715 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ