USBメモリ USB3.1(Gen1) 小型 メタリック筐体 ストラップホール 1年保証のレビュー
USB3.0対応として最小クラスを実現した超小型USBメモリ。
スタイリッシュなメタリック筐体を採用。
8GBモデルは最大転送速度60MB/sを、16GB・32GBモデルは最大転送速度80MB/sを実現。
USB2.0/1.1への下位互換が可能。
持ち運びに便利なストラップホールを装備。
2018-07-04
- 用途:
- 写真の保存
- 対象商品:
- 76081074
写真の保存で使用しておりましたが。
2か月程で使用でできなくなりました。。。写真返してほしい。。。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。
商品自体の保証は対応しておりますので無償にて返品・交換とさせて頂きます。
別途ご連絡をさせていただきます。
ただ、メーカーに確認しましたところ、中身のデータの保証までは対応していないとのことで、
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
何卒宜しくお願いいたします。
2018-02-19
- 用途:
- 音楽データの録音・再生
購入当初は、作動していたのですが、ひと月過ぎる頃から再生が出来なくなり、全く使えてません。
当方、車でのセンターコンソールからシフトノブ側に突出するという不利な配置とは言え、(M/Tシフト動作中触れる事があるのかもしれません。)接続を失するというのは、他の全長が長いタイプよりシビア過ぎて過保護に作られているのではないでしょうか。
どうにかして、センターコンソールにこれが使えれば、シフトの動きも躊躇なく動かせ、ストレス無くドライビングに集中することができ、心地よいドライビングでストレスをクリアーする事が今後のやる気にプラスされて生活に潤いが生まれるのではないでしょうか。
メーカーはここまで見越して品物の精度を上げるというのは、社会のライフワークです。
1人が参考にしています