2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

5つ
5件
4つ
0件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
オムロン(omron)

2回路リミットスイッチ WLCA□

販売価格(税別): ¥4,990 〜

平均満足度: (6件のレビュー)

接触信頼性が高いクロスバー接点を標準採用。 一般負荷、微小負荷どちらにも対応。 90°オーバートラベル・片側動作設定・4方向取り付け機能を標準搭載。 IP67保護構造。 EN/IEC、UL、cUL、CCC規格取得。 内蔵スイッチの小型化により、配線収納スペースを拡大。 内蔵スイッチの端子ネジにマグネット付きドライバーに吸着する鋼鉄ネジを採用。 絶縁紙に変わり、樹脂とエラストマーで絶縁を確保。 視野角が広い動作表示ランプの採用。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 6件中 1件から 6件までを表示

並び替え:
2018年11月30日 21:23 満足度: FTメンテナンス 様

用途:機械の制御の時

いつもの通りです。昔はコードの入り口の所に絶縁ナットが有ったのに今はないですね。

これは注文コード 00084857 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月26日 16:04 満足度:

用途:装置の停止位置検知用

何回も使っておりますが、機能、耐久性とも問題ありません。

これは注文コード 00084857 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月31日 17:08 満足度: 同進金属工業株式会社 様

用途:自動機折り曲げ位置決めに使用しています。

自動機折り曲げ位置決めに使用しています。在庫用に置いています。

これは注文コード 02087093 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年07月12日 07:22 満足度:

用途:工場のリフト

特殊なスイッチだが1個で注文できるので良い。 信頼できるメーカーでもある。

これは注文コード 02502981 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年04月11日 10:29 満足度:

用途:プラント装置開閉確認装置

商品は信頼できるオムロン製なので問題はなかった。
特筆すべきはMonotaroへの発注から到着までのレスポンスが早く工場を止めずに作業に取り掛かれた事が良かった。

これは注文コード 02087084 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年07月05日 21:09 満足度:

用途:特殊車両、工場設備の修理

よく使われているタイプが、当日出荷なので気軽に注文できて、助かります。
できればもう少し価格が安ければ嬉しいです。

これは注文コード 02087084 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ