LANケーブル 巻き取り式 1.5m ツメが折れない素材 cat6 RoHS LD-MCTGT/BK エレコム

5つ
0件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

LANケーブル 巻き取り式 1.5m ツメが折れない素材 cat6 RoHS LD-MCTGT/BK

販売価格(税別):    

平均満足度: (1件のレビュー)

ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリ6(カテ6)に準拠しています。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 コンパクトに持ち運びできる巻取り式です。 両側のコネクタを左右に伸ばすことで、4段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。 取り回しがしやすいスリムケーブルを採用しています 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。【用途】ネットワークをつなぐ通信ケーブル

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 1件中 1件から 1件までを表示

並び替え:
2017年09月26日 14:57 満足度:

用途:Web会議

壁のLAN口からデスクへの間、先日コードを足で引っ掛けて転倒しそうになった。その時の断線に対する強度やそもそも引っ掛かりにくい目立つコードにするとか、(OAカーペットに馴染んで目立ちにくくなったのが引っ掛けた原因!?)

これは注文コード 01633038 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ