マイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ

5つ
2件
4つ
0件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
サンワサプライ

マイク付き拡声器スピーカー

販売価格(税別): 19,900 / 税込21,890

平均満足度: (3件のレビュー)

講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 市販のダイナミックマイクを接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を搭載しています。 付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐに使用できます。 マイク入力端子を2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2人で同時に使用できます。 スピーカーは最大20Wの高出力タイプ、屋内環境で約120〜150平方メートル程度での使用に最適です。 一体型スピーカーなので電源・マイクを接続するだけで使用できます。 外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源に加え、持ち運び時も使える電池駆動(単三乾電池6本使用)の2WAYに対応しています。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取り付けできる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)があります。三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 持ち運びに便利なハンドルを装備しています。 付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグ付きです。 付属品のマイクは、発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 3件中 1件から 3件までを表示

並び替え:
2020年08月05日 15:01 満足度:

用途:講習会に

講習会に使用するのに探していましたが、これは大きさも大きすぎずマイク付き、バック付きで値段も手頃でした。
無線マイクのセットを持っていたので、マイクセットのレシーバーをマイクジャックに挿して無線でも使えてます。
音割れもなくよいです。

これは注文コード 02094828 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年10月22日 16:52 満足度:

用途:ラジオ体操時CDラジオの拡声。

アダプター内蔵で、100Vコンセントに直接接続したほうが安心。
工事現場で毎日出し入れするにはコードが貧弱。

MonotaROからの回答:

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

これは注文コード 02094828 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年10月02日 13:27 満足度: 株式会社天美 様

用途:朝の朝礼の時使用

小型でケース付で持ち運びに便利で
声もとうるし重宝してます。

これは注文コード 02094828 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ