ゼットライト LED光源モデル Z-20のレビュー
あかるさが3段階に調光でき、状況にあわせた変更で、簡単省エネが出来るモデル。
ソフトスタート機能(色温度固定形)
新型極細軽量アーム
アルミダイキャスト製で、しっかりした高品質なセード。
オリジナルレンズが最適な明るさで、美しく光をひろげます。色温度は5000K(ケルビン)。さわやかな白色。
セード部のジョイントを調整するための六角レンチが差し込まれています。取付可能厚55mmまで。
LED 8.6W は直下照度1,180Lx。(測定高:40cm)白熱灯100W相当の明るさ。
2021-02-04
- 用途:
- デスクワーク
子供用にロフトベッド下の作業スペース用に購入。
大きさはちょうど良く、取り回ししやすいです。
このメーカーのシリーズは、今まで数種を購入して使っていますが、昔のものと比較しますと、アームの作りが悪くなってるように思いました。具体的にはガタがあり安っぽい等。
明るさは十分あり調整もできてそこは満足しています。
2018-05-31
- 用途:
- デスクでの作業用
- 対象商品:
- 03658113
以前は蛍光灯の物を使用していたが、それに比べると照射範囲は狭め。
又、白熱灯100W相当と有るが、やや疑問で有る。デザインは良いと思います。
1人が参考にしています
2017-01-23
- 用途:
- パソコンを見ながら書き物する時
- 対象商品:
- 03658113
パソコンデスクが狭くて置き型のスタンドでは邪魔になってしまいますけどこれはいいです。明るくて書き物するのに役立っています。
英蓮工房 様2019-01-18
- 用途:
- 金属の仕上げ
LEDのスポットライトが三カ所の構造になっていて金属に反射した時に
3点スポットが映ってチラチラして使い物にならない、目が疲れる。アームの強度がかかりそうな部分にプラスチックが使われていて取り扱いに気を使う。すぐに折れそう。
1人が参考にしています
特定医療法人東筑会 様2018-05-22
- 用途:
- 診察室のライト
- 対象商品:
- 03658122
思ったより小さく、明かりが暗かった。
また、LED照明の為、光が直線的で目の刺激が強い。
机にビニールマットを敷くと反射が強い。
2016-02-29
- 用途:
- 仕事用デスクで使用
- 対象商品:
- 03658122
思いのほか小ぶり。細身で存在感がなくスッキリとしていて良い。
細かな角度調整ができるのでちょうどいい位置に配置できている。
可動部の増し締め用の六角レンチが土台に収納できるようになっている心遣いがとても良い。
1人が参考にしています
英蓮工房 様2019-01-19
- 用途:
- 金属の仕上げ
- 対象商品:
- 03658122
3か所のLEDがスポットライト的に照射されて、金属に三点が反射してちらつく、目が疲れる。金具がプラスチックでできていて、折れそうで取り扱いに気をつかう、ネジをきつく締めたら割れそう