ハーレーダビットソン用インチツールセット (40ピース) DAYTONA(デイトナ)

5つ
2件
4つ
1件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
DAYTONA(デイトナ)

ハーレーダビットソン用インチツールセット (40ピース)

販売価格(税別): ¥7,890

平均満足度: (4件のレビュー)

【セット内容】コンビネーションレンチ 【6PCS】:5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/86角ソケット 【10PCS】:5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/812角ソケット 【2PCS】:1/4, 10mmヘックスローブ(TORX?)ソケット 【2PCS】:T-15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm), 13/16(21mm)エクステンションバー【2PCS】:70, 145mmユニバーサルジョイント:1PCロック付ラチェットハンドル(オフセットグリップ):1PC計 40PCS付属のラチェットハンドルはオフセットグリップ&72枚ギヤ駆動で、せまいスペースでも作業ラクラク。クロームバナジウム鋼を使用し、バフ、クロームメッキ仕上げ。ソケット差込角3/8インチ(9.5mm)モールドケース入り。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 4件中 1件から 4件までを表示

並び替え:
2020年07月25日 16:11 満足度:

用途:整備作業

インチツールなので、ボルトやナットまたビス用にピッタリのサイズで、舐める事無く作業ができます。インチサイズのボルト等の作業には無くてはならない物です。

これは注文コード 03998234 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年08月21日 13:14 満足度: 株式会社デンザ 様

用途:バイクのメンテナンス時

コンパクトに収納されていて、マストな工具としては最高だと思う。

これは注文コード 03998234 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年07月14日 01:20 満足度: トータルインテリアクールスペース 様

用途:バイクのカスタムをする時。

使用頻度の高いビット類なので使い勝手が良いです。
又、ラチェットの小さいサイズがあれば尚良しです!

これは注文コード 03998234 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年06月04日 17:51 満足度:

用途:ハーレーいじりに使っています。

わたしのバイクばv-rodなのでミリ工具でしたのでつかえませんでしたが安い割には使えそうな商品に思えます。

これは注文コード 03998234 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ