スイッチングハブ 16ポート ギガビット マグネット付き 電源内蔵 金属筐体 エレコム

5つ
1件
4つ
0件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

スイッチングハブ 16ポート ギガビット マグネット付き 電源内蔵 金属筐体

販売価格(税別): ¥16,900

平均満足度: (2件のレビュー)

1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体ハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。AC電源ケーブルにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示

並び替え:
2018年02月26日 18:28 満足度: 株式会社創和ハウジング 様

用途:PC増設

コンパクトで小スペースです。現在問題なく動作中です。

これは注文コード 11767954 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月23日 07:18 満足度:

用途:事務所内の分配

ネットの接続が不調なので、ためしに購入し交換しました。

これは注文コード 11767963 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ