USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー バスパワー 両用 マグネット付 ケーブル一体型 ACアダプタ付 エレコム

5つ
0件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー バスパワー 両用 マグネット付 ケーブル一体型 ACアダプタ付

販売価格(税別): ¥4,390

USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 本体裏面にネオジム磁石を装備し、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定可能です。 ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです ケーブル長をお好みの長さに調節可能なコードキーパーが付いています。

商品レビューを投稿する

検索に一致するレビューは見つかりませんでした。

並び替え: