油性シリコン遮熱屋根用 カンペハピオ

5つ
1件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
1件
1つ
1件
カンペハピオ

油性シリコン遮熱屋根用

販売価格(税別): 9,990 / 税込10,989

平均満足度: (4件のレビュー)

遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外線・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 専用下塗り剤を使用することでトリプルブロック効果。 屋根の表面温度を最大22℃〜5℃下げます。 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。紫外線劣化防止剤「HALS」を配合。【用途】住まいの屋根(セメント瓦、スレート瓦、新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)、トタンなど)、木部・鉄部(床は除く)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 4件中 1件から 4件までを表示

並び替え:
2020年11月11日 12:20 満足度:

用途:建物

水はけが素晴らしく良い、私の住む鹿児島の離島でわ手に入らないし建材屋さんも商品をしらない

これは注文コード 17075187 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年02月26日 07:35 満足度: 阿部1級建築事務所 様

用途:スレート屋根の上塗り

粘度が元から非常に強かった。
製造年月日が一年以上前だったのが、起因しているのだろうか?
薄め液5〜10%が適量範囲だが、その程度の薄めではとても重くて
塗りずらかった。
所定の面積の0.6掛けしか塗れなかった。

これは注文コード 17075372 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年04月25日 23:49 満足度:

用途:自宅の屋根の塗装

2度塗りで35-50m3という記載であったが一度塗りでやってみて70m3程度しか塗れなかったので、塗装量の調整は意外と難しいと感じた。そのため残った部分の塗装には、少し多めに買い足すことにした。

これは注文コード 17075284 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年07月08日 08:21 満足度: ラクナ油脂株式会社 様

用途:屋根の塗装

7月晴天時の表面温度の実測値
未塗装部分の屋根温度61.1℃
1回塗り部分59.3℃
2回塗り部分52.5℃
屋根表面温度が大きく下がっている。
室内でも効果を実感できています。

これは注文コード 17075318 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人

戻る ページ: 1 次へ