バッテリーチャージャー C3 BOSCH(ボッシュ)

5つ
3件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
BOSCH(ボッシュ)

バッテリーチャージャー C3

販売価格(税別): ¥9,990

平均満足度: (4件のレビュー)

高性能コンパクト充電器!!持ち運びに便利で扱いやすい軽量・コンパクト設計 電流・電圧をフルオートマチック制御で簡単操作、過充電を防止、バッテリーを傷めない、安全対策様々なバッテリーに対応・充電可能サイズ(推奨)・・・二輪車用 6V・12V (全サイズ)、四輪車用 12V (A〜Bサイズ)・充電可能サイズであれば二輪、四輪以外の用途でも使用可能(水上バイク、スノーモービル、レンタルボート(マリン)、クラッシックカー・スポーツ+AR7カー、農業機械)鉛硫酸式のバッテリーに使用可能 液式(液栓・フラット)・GEL・AGMレッド・ドット・デザイン賞・世界最大のデザイン・コンテストのひとつとして有名な賞を受賞(2011年受賞)日本専用仕様 AC 100V 50/60Hz 電安法(PSE)適合検査済みバッテリー接続用クリップクリップはネジ式となっており、丸端子でもバッテリーに接続できます。二輪車や使用頻度が低い車両での使用では車両側端子と共締めできます。・充電ケーブル(脱着可能)ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。10A ヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンガーフックC3 背面に取り付けることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 4件中 1件から 4件までを表示

並び替え:
2019年10月08日 10:26 満足度:

用途:車やバイクのバッテリー充電に使用。

取り扱いが簡単で安全。重宝しています。バッテリーに接続したときに、現在のバッテリー量がわかると便利です。

これは注文コード 17801105 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年04月02日 20:36 満足度:

用途:車両保管時のメンテナンス

バッテリー上がりを防ぐ為に使用。繋ぎっぱなしでも問題無しなのは便利。

これは注文コード 17801105 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年07月05日 07:47 満足度: エヌプラン 様

用途:バイク充電

以前使っていた物より断然いいです
質感もいいしなんといっても「ボッシュ」です
名に恥じない製品だと思います。

このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月27日 19:14 満足度:

用途:田植機の充電に使用する。

田植え時期の数日間限定で使用する田植機は、バッテリーの自然放電ですぐにダメになっていましたが、今では長持ちするようになり喜んでます。

これは注文コード 17801105 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ