雷ガードタップ スイッチ無 6個口 エレコム

5つ
1件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

雷ガードタップ スイッチ無 6個口

販売価格(税別): ¥1,390 〜

平均満足度: (2件のレビュー)

雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示

並び替え:
2020年07月09日 20:36 満足度:

用途:日常使い

電源タップは通常ホワイトだが、パソコン含め黒の電源ケーブルが多く、今回は黒を選択。色を合わせたかったので、購入してよかった。
モノタロウのHPからの選択では、雷ガードのチェックをつけると、検索に引っかからず、カタログでは、雷ガードの記載があった。HPの設定漏れはいただけない。

これは注文コード 17978537 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年11月01日 11:13 満足度:

用途:パソコン電源の雷防止

6口でシンプル!長さも5mありますしこの価格で十分対応できています。

これは注文コード 17978555 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ