スイッチングハブ 8ポート 10/100M 電源外付ACアダプタ プラスチック筐体 EHC-F08PAのレビュー

平均満足度 3.80 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スイッチングハブ 8ポート 10/100M 電源外付ACアダプタ プラスチック筐体 EHC-F08PA エレコム
100BASE-TX対応のACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートLANハブ(LANHUB)です。 省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。 メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-11-04
用途:
無線LANルーター(APモード)に接続
対象商品:
18260278

とてもコンパクトなのに良い仕事をしてくれています。お手頃価格なのでコスパ良しです。メイン基板に電解コンデンサが使われていないのも魅力です。長持ちに期待します!☆彡

奥野電設株式会社 様2017-07-19
用途:
LANケーブルの増設
対象商品:
18260296

非常に軽くて、使いやすくて、スムースな動作です。喜んでます。

2017-12-19
用途:
LAN機器増設用
対象商品:
18260278

よく見れば分かるのだが、この機種はマグネットがついていないんですね。買ったあとに気がついてちょっとがっかりでした。次回は少し高くてもマグネット付きの機種を買うようにします。

2017-04-17
用途:
数台のパソコンに使用できる使用してます
対象商品:
18260287

小型で安価な割には何の支障もなく、スムーズに稼働しています。

マタガワ工務店 様2017-04-01
用途:
歯科医院ネットワーク関連機器
対象商品:
18260287

動作不良なく、ネットワーク完成後は支障なく働いています。