パソコン自動切替器 USB接続(2台用) ラトックシステム

5つ
2件
4つ
1件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
ラトックシステム

パソコン自動切替器 USB接続(2台用)

販売価格(税別): ¥4,790

平均満足度: (4件のレビュー)

2台のパソコンを切り替え、1組のコンソール(キーボード・ディスプレイ・マウス)で操作することができます。使い慣れたキーボードとマウスを複数台のパソコンで共有して、作業効率アップ。 ディスプレイも複数台そろえる必要がなく、省スペースで経済的。 最大2048×1536(85Hz)までのアナログディスプレイをサポート。アスペクト比16:10や16:9のワイドディスプレイも使用可能です。 人気のワイヤレスキーボード・マウスセットをサポート。レシーバを切替器のキーボード用ポートに接続して、キーボードとマウスの両方を使用することができます。 Logicool MX/VX Revolution・G・LX・MX・Clickシリーズ、チルトホイール搭載マウスやレーザーマウスで動作確認済みです。 パソコン起動時、切替器でのパソコン選択は必要ありません。本製品はディスプレイの識別信号(EDID)読み出し回路を搭載しているので、PC番号を選択していなくても適切な解像度で表示します。 切替器本体に装備する切替ボタン、あるいはキーボード上の[ScrollLock]キーを2度押すホットキーによるパソコンの切替が可能です。 ホットキーではキーボード上から手を離さずにパソコンを切り替えるので、快適に作業を継続することができます。切替ボタン横には、選択したパソコン番号が点灯するLEDを搭載しています。 キーボードやマウスでの切替機能を拡張できるオリジナルソフトウェア「KVMユーティリティ」をダウンロード提供。本ユーティリティを使うと、[ScrollLock]以外のキーや画面上のスイッチでもパソコンが切り替えられるようになり、切替操作の快適性が向上します。 切替器本体には選択しているパソコンがひとめでわかるLEDを搭載。選択されたパソコン番号のLEDが緑色に点灯します。 電源はパソコンのUSBポートから供給。ACアダプタは不要です。 専用ドライバのインストール不要。プラグアンドプレイで、すぐに使えます。 切替器にはディスプレイを接続しなくても使用可能。マウス・キーボードのみの接続を正式サポートしています。それぞれのパソコンにディスプレイを接続したい場合に便利です。 大きさ約82mm×67mm×22mmのコンパクト設計。クレジットカード大のスペースがあれば、本体の設置が可能。机の上に置いてもコネクタやケーブルが邪魔にならないよう、接続コネクタはPC用とコンソール用で一面ずつ配置しています。 本製品は、

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 4件中 1件から 4件までを表示

並び替え:
2019年04月19日 15:09 満足度:

用途:2台のパソコンで 2つのディスプレーがあると邪魔になるので 1台のデイスプレー キーボードで操作できるように切り替えて使います。 スッキリしてとても良いです。

私の知識不足で 実は使っているのは ウインドウズ 98とXPなので想像していたのとは 少し違って マウスだけ 二つで使っています。

これは注文コード 18481374 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月23日 15:33 満足度: 東レク管理株式会社 様

用途:マイニング用PCの切り替え

とても安定していて、誤作動もなく確実に切り替わるのはさすが。また必要になってもこれを使いたい。

これは注文コード 18481374 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年10月21日 15:56 満足度:

用途:2台のパソコンが一台みたい

切り替えができていいです。場所も取らないから便利です

これは注文コード 18481374 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年06月20日 15:24 満足度:

用途:パソコン切替用

PC2台をディスプレイ切替器で使用するつもりが この製品を見つけ購入
PC本体2台に ディスプレイ キーボード マウスが一つで済みました

これは注文コード 18481374 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ