CREE XR-E Q5 LEDハンディライト 120ルーメン C.K TOOLS

5つ
0件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
1件
1つ
1件
C.K TOOLS

CREE XR-E Q5 LEDハンディライト 120ルーメン

販売価格(税別): ¥2,990

平均満足度: (2件のレビュー)

120ルーメン耐久性のあるアルミニウム製ボディ 寿命:High/継続6時間:Low/継続16時間 IP64保護等級/生活防水、塵やホコリに強い 平凸レンズでより鮮明な照射ビームを実現 150m先までクリアに照らします ボタン1つで選べる3モード:High,Low,Flash ワンハンドでズーム機能(1-10のフォーカス) 携帯ストラップ付

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示

並び替え:
2017年10月12日 15:55 満足度:

用途:外回り点検

思ったより暗かった。次回はきちんとルーメンを確かめて購入します。

これは注文コード 19061437 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月07日 15:03 満足度:

用途:地下現場で使用

単3電池を入れて見たが ライトが点灯しないので
返品した(不良品)回収の対応は早かった

MonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

これは注文コード 19061437 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ