AC/DCクランプメータ 日置電機(HIOKI)

5つ
0件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
日置電機(HIOKI)

AC/DCクランプメータ

販売価格(税別): ¥34,125 〜

広くなった使用温度範囲。-25℃〜+65℃ 従来(0℃〜40℃)より使用温度範囲が、ぐっと広くなりました。氷点下や真夏日のような暑さの中でも使用できます。 悪環境に強い防塵・防水性能 国際保護等級:IP54 ※ジョー(電流センサ部)はIP50 砂やホコリといった粉塵や、水滴があっても測定機能を維持します。 直流の高電圧も測定。DC 1700V クランプメータでありながら直流電圧1700Vまで測定できます。 日々進化していく太陽光発電設備の開放電圧点検に対応。 測定対象が広がる CAT IV 600V 対地間電圧600Vまでの引き込み電線や分電盤の測定が安全に行えます。

商品レビューを投稿する

検索に一致するレビューは見つかりませんでした。

並び替え: