スイッチングハブ 16ポート 10/100M 電源内蔵 金属筐体 ホワイト EHC-F16MN-HWのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スイッチングハブ 16ポート 10/100M 電源内蔵 金属筐体 ホワイト EHC-F16MN-HW エレコム
100BASE-TX対応の電源内蔵メタル筐体16ポートLANハブ(LANHUB)です。 省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。 メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。 AC電源ケーブルおよび変換アダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。 付属の取付金具を使用して19インチラックマウントが可能です。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。また別売の磁石を取付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。
レビュー検索結果: 1件中 1〜1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020年07月08日 16:56 満足度:

用途:以前使用していたのが、壊れたため。

以前使っていたハブ10/100Mbpsより、認識が早くなりました。

これは注文コード 20047326 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ