タッチ式CCDハンディスキャナ オプトエレクトロニクス

5つ
0件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
1件
1つ
0件
オプトエレクトロニクス

タッチ式CCDハンディスキャナ

販売価格(税別): 14,328 / 税込15,761

平均満足度: (1件のレビュー)

よりスムーズな読み取り性能を実現しました。液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。幅広バーコードの読み取りも可能です。 2.4mのロングインターフェースケーブルを採用しています。 小型1Dスキャンエンジンを内蔵。1500画素CCDと新読み取りアルゴリズムを採用し、バーコードをよりスムーズに読み取ることができます。最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、幅広バーコード(65mm)、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。 従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。 白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 1件中 1件から 1件までを表示

並び替え:
2017年06月30日 15:56 満足度:

用途:バーコード読み取り

読取り速度によってエラーになってしまいます。
角度の問題もありますが、読取りがわるいのかな?
継続して使用しています。

これは注文コード 20152956 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ