デジタルマルチメータ 4桁1/2 GDMシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

5つ
2件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

デジタルマルチメータ 4桁1/2 GDMシリーズ

販売価格(税別): 39,900 / 税込43,890

平均満足度: (2件のレビュー)

4 1/2桁 50000カウント デュアル表示可能(設定による) VFD(蛍光表示管)表示 測定機能:ACV、DCV、ACI、DCI、R、C、Hz、温度、導通、ダイオード 真の実効値(True RMS)測定 機能:リラティブモード(REL)、コンベアモード装備、MIN/MAX データログ機能:最大5,000,000レコードを外部USBメモリへ記録 USBデバイスポート:全機種標準 USBホスト:GDM-8242/8242G GP-IB:GDM-8342G

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示

並び替え:
2018年12月13日 11:20 満足度: 有限会社ジャパンマグネット 様

用途:モーターの評価試験や性能検査

このマルチメータは2ch表示なのでやり方によっては電流、電圧あるいは温度などを同時表示できて、しかもコンパクトで使いやすいです。もちろん1chモードでも実測値とレンジが確認できまして気に入っております。難を言えば取説が今時のCD
添付だけなのでA4一枚程度で良いから簡単スタートアップガイドを付けてくれればありがたかったです!

これは注文コード 20342114 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月29日 10:15 満足度: 有限会社ジャパンマグネット 様

用途:小型モータの性能測定に時に使用しています。

表示が2chなのがありがたいですがこの機種の良いところは交流の電流が10Aまで測定できる点です。購入した機種には付属されていませんでしたが熱電対を使った温度計測も可能です。USB出力もありますので高価なデータロガーがなくてもこのマルチメータで色々な計測が可能でパフォーマンスが良いと思います。次回増設時も同じものを導入します。

これは注文コード 20342114 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ