スイッチングハブ 8ポート 10/100M 電源内蔵 マグネット付 金属筐体 ホワイト EHC-F08MN-HJWのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スイッチングハブ 8ポート 10/100M 電源内蔵 マグネット付 金属筐体 ホワイト EHC-F08MN-HJW エレコム
100BASE-TX対応の電源内蔵メタル筐体8ポートLANハブ(LANHUB)です。 省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。 メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。 AC電源ケーブルにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
レビュー検索結果: 2件中 1〜2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018年04月05日 16:39 満足度:

用途:PCのLAN接続

特別すぐれているという感じはしませんが、問題なく使用できています。満足です。

これは注文コード 20756977 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月04日 11:31 満足度:

用途:パソコン作業

コンパクトですっきりとシンプルなデザインで、磁石でしっかりとデスクやラックに張り付けられるので邪魔にならず良いです。

これは注文コード 20756977 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ