USB出力ACアダプター パナソニック(Panasonic)

5つ
3件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
パナソニック(Panasonic)

USB出力ACアダプター

販売価格(税別): ¥1,490

平均満足度: (4件のレビュー)

USB2ポート(最大出力合計)急速充電対応2.1Aモデル スマートフォン(i Phone/Android)対応 海外・国内両用(AC100〜240V)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 4件中 1件から 4件までを表示

並び替え:
2018年04月17日 14:32 満足度: 株式会社サンエイ企画 様

用途:デスク脇に置いて複数のスマフォ充電等に利用して居ます。

機器の為には、良いことなのかもしれませんが、
純正充電器では、スマフォの時間が遅く営業マンの動きに間に合いませんでした。
この製品を使い始めてから2台同時充電でも時間短縮出来ています。
また、パナソニック(Panasonic)というメーカー製であることも選択の決め手になりました。

これは注文コード 22463656 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月12日 09:28 満足度:

用途:Bluetoothスピーカーや携帯の充電用

USBが二口の構成は、これまでになかったので案外便利でした。

これは注文コード 22463665 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月11日 12:29 満足度:

用途:コンセント部分が格納出来ればなぁ〜

この商品を購入した理由・・・シンプルなUSBの5V電流を大きく
取れるアダプターが欲しかったから。
商品が来て・・・コンセントの格納が出来ない >。<
まっ、逆を返せば折れる所が無いから折損の率は無くなりますが
充電能力はボディが小さめ(1A超の充電電流で)なので豪快な
パワーは有りませんが普段的に差し込んで置いて気が付けば
充電完了のパターンなら問題無いと思います。
(タブレットの充電で3時間位でフル充電かな(あくまで目安にしてね)

これは注文コード 22463665 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年02月23日 16:41 満足度: 豊能町 様

用途:携帯電話やカメラの充電に使用します。

USBが二口あり、複数の充電に対応できるのでとても便利です。また、電流も2Aと大きいので、急速充電が可能で非常に便利です。

これは注文コード 22463665 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ